Softshell-jakke med høj synlighed XS

Art.-nr.: 449125133396XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb / mittelgrau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449125133396XS
EAN/GTIN 7330509766552
Producentnummer 449125133396XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
92% polyester, 8% elastan, 3-lags softshell, vandtæt 10000 mm, vindtæt, vindtæt, åndbar Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finish
Udvidet ryg, Justerbar søm med snor
Justerbar ærmeafslutning med burrelåslukning med lynlås
Brystlomme med lynlås og D-ring

Detaljer
Skulderpartier i kontrastfarve
God overflade til overførsel
Høj krave
Aftagelig hætte
D-ring

Funktionalitet
Vind- og vandtæt materiale, ingen tapede sømme, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, 2-vejs stretch

Reflex
Refleksdetaljer, 50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer

Frontlukning
Robust envejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Letvægts softshelljakke, der takket være sit materiale er ekstremt blød, komfortabel og fleksibel
  • Jakken er dobbeltfarvet med kontrastfarver på udsatte områder for optimal synlighed og sikkerhed, når der er mest brug for det
  • Denne certificerede highvis-jakke har både den lette, strækbar fornemmelse og styrken af en arbejdstøj
  • Dertil kommer, at dens stof er vand- og vindtæt, og at hætten kan tages af om nødvendigt
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, klasse 2
  • Kombinationscertificering C

Norm:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven