Shell-jakke med høj synlighed Evolution XS

Art.-nr.: 449019243389XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 449019243389XS
EAN/GTIN 7330509628430
Producentnummer 449019243389XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stretch, lamineret, Dermizax®, vandtæt 20000 mm, vindtæt, åndbar 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snørebånd, Ergonomisk formede justerbare manchetter med burrelås

Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Indvendig lomme med lynlås og huller til mobilsnor
Lomme på ærmet med lynlås
Dobbelte forlommer med klap, den udvendige lomme med fleeceforing og skjult lynlås

Foring
Uforet

Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Stretch områder i ryg, arm og hætte

Detaljer
Aftageligt, justerbar hætte
Tapede sømme
Høj krave

Refleks
Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Vindfang med burrelås, Skjult tovejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • Hi-Vis skaljakke fremstillet af et vindtæt og vandtæt stof af høj kvalitet med fremragende åndbarhed
  • Bevægelsesfriheden øges af det fleksible stof og stretchpaneler på kritiske områder
  • Jakkens tovejslynlås og forbuede ærmer sikrer en optimal pasform
  • Jakken har tapede sømme og er ideel til helårsbrug, i koldere vejr med et ekstra fleece-lag eller med vores isoleringsjakke
  • Justerbar og aftagelig hætte
  • Atmningsdygtighed på 16.000 g/m²/24h og vandtæthed på 20.000 mm
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven