Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, 3-lags stretch, lamineret, Dermizax®, vandtæt 20000 mm, vindtæt, åndbar 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snørebånd, Ergonomisk formede justerbare manchetter med burrelås
Lommer
Brystlomme med lynlås
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Indvendig lomme med lynlås og huller til mobilsnor
Lomme på ærmet med lynlås
Dobbelte forlommer med klap, den udvendige lomme med fleeceforing og skjult lynlås
Foring
Uforet
Funktionalitet
Atmningsbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Stretch områder i ryg, arm og hætte
Detaljer
Aftageligt, justerbar hætte
Tapede sømme
Høj krave
Refleks
Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd
Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Vindfang med burrelås, Skjult tovejslynlås i plast
Beskrivelse:
- Hi-Vis skaljakke fremstillet af et vindtæt og vandtæt stof af høj kvalitet med fremragende åndbarhed
- Bevægelsesfriheden øges af det fleksible stof og stretchpaneler på kritiske områder
- Jakkens tovejslynlås og forbuede ærmer sikrer en optimal pasform
- Jakken har tapede sømme og er ideel til helårsbrug, i koldere vejr med et ekstra fleece-lag eller med vores isoleringsjakke
- Justerbar og aftagelig hætte
- Atmningsdygtighed på 16.000 g/m²/24h og vandtæthed på 20.000 mm
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, EN 343
Norm:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B