844 AS/set målepistol i sæt 50-100 mm med DAkkS kalibrering

Art.-nr.: 4487763DKS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Artikelnummer 4487763DKS
    EAN/GTIN 4059192021641
    Producentnummer 4487763DKS

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
    • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
    • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
    • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
    • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
    • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

    Beskrivelse:

    Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS
    • Fabriksstandard måleområde: 50 - 100 mm
    Leveringsomfang: Brugsanvisning, digitalt måleinstrument 1086 R, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert.

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Måleområde: 2 - 4″
    • Ciffertrin mm/tommer: 0,0005 / .00002″
    • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
    • Cifferhøjde: 11 mm
    • Fejlgrænse_µm: 5 µm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven