844 værktøjsplade-sæt bestående af: Målegun-sæt 12-20 mm med DAkkS-kalibrering

Art.-nr.: 4487761DKS
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
    Artikelnummer 4487761DKS
    EAN/GTIN 4059192021627
    Producentnummer 4487761DKS

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
    • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
    • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
    • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
    • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
    • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

    Beskrivelse:

    Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS
    • Fabriksstandardmåleområde: 12 - 20 mm
    Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, digitalt måleinstrument 1086 R, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert

    Egenskab:

    • Datagrænseflade: USB A
    • Måleområde: 12 - 20 mm
    • Ciffertrin mm/tommer: 0,0005 / .00002″
    • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
    • Måleområde: .4725 - .775″
    • Cifferhøjde: 11 mm
    • Fejlgrænse_µm: 4 µm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven