844 værktøjsplade-sæt bestående af: Målepistol i sæt 6-12 mm

Art.-nr.: 4487760
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487760
EAN/GTIN 4059192021610
Producentnummer 4487760
L-nummer L40080 1277

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende målepistol i sæt Micromar 844 AS
  • Fabriksstandard måleområde: 6 - 12 mm
Leveringsomfang: Betjeningsvejledning, digitalt måleinstrument 1086 R, indstillingsringe, nøgle til udskiftning af målehoveder (fra 30 mm), kuffert

Egenskab:

  • Datagrænseflade: USB A
  • Ciffertrin mm/tommer: 0.0005 / .00002″
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måleområde: .25 - .4725″
  • Cifferhøjde: 11 mm
  • Fejlgrænse_µm: 4 µm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven