844 en målepistol til indvendig diameter 30-40 mm

Art.-nr.: 4487707
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487707
EAN/GTIN 4059192021535
Producentnummer 4487707
L-nummer L40080 1249

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
  • Fabriksstandard måleområde: 30 - 40mm
Leveringsomfang: uden displayenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kasse

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 30 - 40 mm
  • Måleområde: 1.2 - 1.6″
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måledybde med forlængelse: 226 mm
  • Dimension d i mm: 76 mm
  • Måledybde: 76 mm
  • Dimension b i mm: 15 mm
  • Dimension c i mm: 5 mm
  • Fejlgrænse_µm: 3 µm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven