844 en målepistol til indvendig diameter 25-30 mm

Art.-nr.: 4487706
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487706
EAN/GTIN 4059192021528
Producentnummer 4487706
L-nummer L40080 1248

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
  • Fabriksstandard måleområde: 25 - 30mm
Leveringsomfang: uden displayenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kasse

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 25 - 30 mm
  • Måleområde: 1 - 1.2″
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måledybde med forlængelse: 218 mm
  • Dimension d i mm: 68 mm
  • Måledybde: 68 mm
  • Dimension b i mm: 9 mm
  • Dimension c i mm: 4 mm
  • Fejlgrænse_µm: 3 µm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven