844 en målepistol til indvendig diameter 6-8 mm med kalibrering

Art.-nr.: 4487700KAL
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
    Produkttype Måleføler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4487700KAL
    EAN/GTIN 4059192021467
    Producentnummer 4487700KAL
    L-nummer L40080 3023

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
    • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
    • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
    • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
    • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
    • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

    Beskrivelse:

    Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
    • Fabriksstandard måleområde: 6 - 8 mm
    Leveringsomfang: uden visningsenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kuffert

    Egenskab:

    • Anvendelse: Hurtig måling ved hjælp af løftestangsindtrækning (dækker hele anvendelsesområdet for det pågældende målehoved) af: ; gennemgående huller ; blinde huller ; centreringskanter ;
    • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
    • Måleområde: .25 - .3125″
    • Måledybde med forlængelse: 133 mm
    • Dimension d i mm: 58 mm
    • Måledybde: 58 mm
    • Dimension b i mm: 4 mm
    • Fejlgrænse_µm: 3 µm
    • Dimension a i mm: 1.5 mm
    • Dimension c i mm: 1.5 mm

    Norm:

    Fabriksstandard

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven