844 en målepistol til indvendig diameter 150-175 mm

Art.-nr.: 4487616
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4487616
EAN/GTIN 4059192021412
Producentnummer 4487616
L-nummer L40080 1258

Betegnelse

Udførelse:

  • Tilslutningsgevind til udskiftning af målehoveder
  • Selvcentrerende målehoved med 3 målekontakter (placering 3 x 120°)
  • Taster fra 12 mm hårdmetalforstærket
  • Taster fra 12 mm til målinger ned til bunden af boringen
  • Fra 40 mm målehoved af aluminium for at spare vægt
  • Altid optimalt læselig måleværdivisning ved brug af elektronisk måleur med drejeligt display

Beskrivelse:

Selvcentrerende indvendig målepistol Micromar 844 A
  • Fabriksstandard måleområde: 150 - 175mm
Leveringsomfang: uden displayenhed, basisenhed 844 Ag, målehoved 44 Ak, betjeningsvejledning, kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Måleområde: 150 - 175 mm
  • Bemærkninger Fejlgrænse: ; Med fuldstændig kontakt mellem måleproberne ; Tager ikke hensyn til transduceren ;
  • Måledybde med forlængelse: 282 mm
  • Dimension d i mm: 132 mm
  • Måledybde: 132 mm
  • Dimension b i mm: 27 mm
  • Dimension c i mm: 7 mm
  • Fejlgrænse_µm: 6 µm

Norm:

Fabriksstandard

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven