Beskrivelse:
Lavt prisalternativ til universel brug som forlænger- og trappestige.
Kan bruges som en 2-delt forlænger stige eller som en stige, der kan betrædes fra begge sider.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Med tværrør til sikker stand.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Stolper og styringsbeslag er fremstillet af ekstruderede aluminiumsprofiler for maksimal sikkerhed.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 6,8 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 15,3 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,54 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 2 × 12
Trin dybde 38 mm
Lodret højde som trappestige 3,33 m
Udvendig bredde 420 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.