Everest 3DE - Forlængelsesstige 3 x 14 spr.

Art.-nr.: 44854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44854
EAN/GTIN 4003866448548
Producentnummer 44854
L-nummer L90010 1308

Betegnelse

Beskrivelse:

Fleksibelt, sikkert og billigt: den perfekte løsning til store højder.
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige med bestillingsnr. 44851-44852.
Ydre bredde på den nederste stige: 490 mm.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 9,9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 36 kg
Stige længde, tilbagetrukket 4,09 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 14
Antal spirer 3 × 14
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven