Beskrivelse:
Fleksibelt, sikkert og billigt: den perfekte løsning til store højder.
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige med bestillingsnr. 44851-44852.
Ydre bredde på den nederste stige: 490 mm.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Egenskab:
Arbejdshøjde 8,8 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 24,2 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,53 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal spirer 3 × 12
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 490 mm
Ydre bredde af nederste stige 490 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.