High Vis vinterparka sort/gul XS

Art.-nr.: 448519779933XS
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / gelb
Unisex-størrelse XS
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 448519779933XS
EAN/GTIN 7330509853238
Producentnummer 448519779933XS

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Tapede sømme
God overflade for overførsel, Lynlås i foring til overførsel
Metalknapper
Metalkarabinhage
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Envejslynlås i siderne, dækket med placket
Reflekterende print på bagsiden af hætten

Finish
Forlænget ryg
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

Lommer
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran

Raglanærmer
Indsatte lommer med lynlås og fleecefor
Armlomme til kuglepen
Indsatte lommer med lynlås og fleecefor

Futter
Quiltfor, Varmt foret

Funktionalitet
Atmningsdygtigt vind- og vandtæt materiale, tapede sømme
Forudbuede ærmer

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt vindfang med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

Beskrivelse:

  • En klasse 1 hi-vis vinterparka med et design og quiltet for, der holder dig varm og hjælper dig, når du er på arbejde
  • Parkaen er vind- og vandtæt med tapede sømme, og hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
  • Justerbar i taljen for individuel komfort, lynlåse i siderne for at lette og ikke begrænse bevægelsen, når du arbejder på knæ eller sidder på hug

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven