Skymaster DX - multianvendelig stige 3 x 12

Art.-nr.: 44842
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Universalstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44842
EAN/GTIN 4003866448425
Producentnummer 44842
L-nummer L90050 28

Betegnelse

Beskrivelse:

Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt pris-ydelsesforhold.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Ikke egnet til brug på trapper.

Egenskab:

Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige 9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde af tværstykke 1,2 m
Vægt 25,9 kg
Stige længde som 3-delt enkeltstige 8,3 m
Stige længde, tilbagetrukket 3,54 m
Længde som 2-delt skråstativ og som stående stativ med påsættelig del 5,8 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal spirer 3 × 12
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 490 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven