Beskrivelse:
Funktionalitet og fleksibilitet med basisudstyr og et optimalt pris-ydelsesforhold.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Den øverste stige kan også bruges separat som en enkelt stige.
Perlonremme af høj styrke med fastsyede lukkeflige forhindrer spredning.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Ikke egnet til brug på trapper.
Egenskab:
Arbejdshøjde som 3-delt enkeltstige 6,85 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 18 kg
Stige længde som 3-delt enkeltstige 6,1 m
Stige længde, tilbagetrukket 2,7 m
Længde som 2-delt skråstativ og som stående stativ med påsættelig del 4,4 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal spirer 3 × 9
Antal trin 9
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 490 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.