Everest 2DE - forlænger stige 2 x 12 Spr.

Art.-nr.: 44822
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Antal trin 2×12
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44822
EAN/GTIN 4003866448227
Producentnummer 44822
L-nummer L90050 5

Betegnelse

Beskrivelse:

Sikker, fleksibel og til store højder med et fremragende pris-ydelsesforhold.
Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
Ydre bredde på den nederste stige: 420 mm.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Formpassende styringsbeslag af ekstruderet aluminiumsprofil.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

Arbejdshøjde 6,8 m
Max. belastning 150 kg
Tværstangbredde 1 m
Vægt 15,4 kg
Stige længde, tilbagetrukket 3,54 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 12
Antal trin 2 × 12
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 420 mm
Ydre bredde af nederste stige 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven