Beskrivelse:
Det omkostningseffektive alternativ til sikker adgang og hurtig, fleksibel brug.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Den specielle konstruktion med trin skaber et bredt trædeområde.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.
Egenskab:
Arbejdshøjde 6,55 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,99 m
Vægt 12,4 kg
Stige længde 5,9 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal spirer 20
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 350 mm
Bemærk:
Overholder EN 131 professionel.