Strato DL - Enkeltstige med 14 trin

Art.-nr.: 44814
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Trin, udførelse Sprosse
Produkttype Enkeltstige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 44814
EAN/GTIN 4003866448142
Producentnummer 44814
L-nummer L90010 1277

Betegnelse

Beskrivelse:

Det omkostningseffektive alternativ til sikker adgang og hurtig, fleksibel brug.
Stabile trekantede trin af ekstruderet profil med vandret trin i brugsposition.
Den specielle konstruktion med trin skaber et bredt trædeområde.
Stolper i ekstruderet aluminium for maksimal stabilitet.
Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.
Stigeforbindelse med højstyrke ZARGES-kvalitetsforstærkning af høj styrke.

Egenskab:

Arbejdshøjde 4,9 m
Max. belastning 150 kg
Bredde tværstang 0,79 m
Vægt 9,2 kg
Stige længde 4,11 m
Materiale aluminium
Flangetilslutning til skinne/trappeskinne
Løb/trinafstand lodret 265 mm
Antal trin 14
Trin dybde 38 mm
Udvendig bredde 350 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven