High Vis vinterjakke sort/High Vis rød S

Art.-nr.: 448019779955S
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz / high vis rot
Unisex-størrelse S
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 448019779955S
EAN/GTIN 7330509855928
Producentnummer 448019779955S

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, oxford, lamineret, vandtæt 15000 mm, vindtæt, åndbar Ret 8, 5, 200 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Tapede sømme
God overflade for overførsel, Lynlås i foring til overførsel
Metalknapper
Metalkarabinhage
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Reflekterende print på bagsiden af hætten

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snørebånd
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

Lommer
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran

Raglanærmer
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing
Brystlomme med lynlås og D-ring
Armlomme til kuglepen

Foring
Quiltforing, Varmt foret

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mesh-panel ved skulderbladet
Forbøjede ærmer

Frontlukning
Robust skjult envejs plastlynlås, Indvendig vindflap med fleece, Dobbelt vindflap med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

Beskrivelse:

  • En meget slidstærk vinterjakke, klasse 1 hi-vis
  • Jakken har quiltet foring, er vind- og vandtæt med tapede sømme og har en behagelig, rummelig pasform for ekstra komfort
  • Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
  • Fås også i en damemodel 4470

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven