Gaffelnøglesæt 12 dele i holder

Art.-nr.: 44753
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjssortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 44753
EAN/GTIN 4010995447533
Producentnummer 44753
L-nummer L60070 4507
Producent Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Letter arbejdet: Med praktisk holder til overskuelig opbevaring og nem udtagning.
  • Øger effektiviteten: Forbedret tilgængelighed under trange pladsforhold ved hjælp af gaffelpositionen på 15°.
  • Anvendelse: Til installations- og monteringsarbejder.
  • Perfekt til trange steder takket være den lille gaffelnøgle
  • Overskuelig opbevaring
  • Det kræver enorm kraft at spænde fastsiddende sekskantskruer og -møtrikker fast og løsne dem. Med fastnøglerne fra Wiha kan brugeren nemt løsne alle forskruninger takket være løftestangseffekten. Med en gaffelposition på 15 grader egner fastnøglerne sig perfekt til arbejder, hvor pladsen er trang. Desuden er de yderst egnet til at holde kontra på skruer og møtrikker Fastnøglerne, der er fremstillet af krom-vanadium-stål af høj kvalitet, har en lang levetid og er robuste, ikke mindst på grund af deres korrosionsbestandige og rengøringsvenlige overflade. Sættet består af de 12 mest almindelige størrelser fra 6 til 32 mm, der opbevares ordentligt i en praktisk holder. Holderen kan åbnes med én hånd, så man kan tage den passende størrelse ud.Her hjælper overfladerne med godt greb, så du altid har sikkert fat, selv i fedtede eller våde arbejdssituationer.
  • I henhold til DIN 3110

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej

Leveringsomfang:

  • 1x Fastnøgle 6 mm x 7 mm (44741)
  • 1x Fastnøgle 8 mm x 9 mm (44742)
  • 1x Fastnøgle 10 mm x 11 mm (44743)
  • 1x Fastnøgle 12 mm x 13 mm (44744)
  • 1x Fastnøgle 14 mm x 15 mm (44745)
  • 1x Fastnøgle 16 mm x 17 mm (44746)
  • 1x Fastnøgle 18 mm x 19 mm (44747)
  • 1x Fastnøgle 20 mm x 22 mm (44748)
  • 1x Fastnøgle 21 mm x 23 mm (44749)
  • 1x Fastnøgle 24 mm x 27 mm (44750)
  • 1x Fastnøgle 25 mm x 28 mm (44849)
  • 1x Fastnøgle 30 mm x 32 mm (44752)
  • 1x holder

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven