Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 4475
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Pallekørestel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4475
EAN/GTIN 4017976020068
Producentnummer 4475
L-nummer L90080 737

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: til sikker transport af glasruder, træ- og plastpaneler samt komplette vinduer og døre. Svejste stålprofiler og stålrør. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Dobbeltsidet system dækket med profilgummi. Støttebredde 2 x 230 mm, systemhøjde 1450 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske dæk af massivt gummi, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Bremser på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsfladelængde (mm): 1676
Bredde af brugbar overflade (mm): 2x 230
Platformshøjde (mm): 333
Samlet længde (mm): 1676
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1783
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1450 mm

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven