844 N indvendigt måleapparat Intramess 100-250 mm med DAkkS-kalibrering

Art.-nr.: 4474002DKS
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
Produkttype Indvendigt måleapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4474002DKS
EAN/GTIN 4059192019549
Producentnummer 4474002DKS
L-nummer L40080 2982

Betegnelse

Udførelse:

  • Målehovedet består af karbidforstærket, bevægeligt monteret målestift og modsat fast, udskiftelig modprobe med hærdet stålkugle
  • Målestiftbevægelser overføres til displayenheden via et ringsegment
  • Bred centreringsbro sikrer automatisk centrering i boringen
  • Temperaturbestandighed på grund af apparatets aksel og transmissionsstang af Invar-stål
  • Høj slidstyrke på grund af karbidforstærket bevægelig målestift
  • Konstant målekraft på grund af indbygget målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefornemmelse
  • Universelt anvendelig. Hver enhed dækker et stort område. Inden for dette område kan enhver dimension indstilles hurtigt
  • Målehoved, måleenhedsholder, dybdeforlængere, vinkelstykker og dybdestop udgør et omfattende modulsystem
  • Invarstål gør den indvendige måleenhed ufølsom over for termiske påvirkninger. Varmen fra operatørens hånd eller en stigning i den omgivende temperatur på arbejdspladsen har stort set ingen indflydelse på måleresultaterne
  • Beskrivelse:

    Selvcentrerende indvendigt måleinstrument Marameter 844 N Måleområde 100 - 250 mm
    • Udførelse: Standard, bevægelig sonde hårdmetalforstærket
    Leveringsomfang: Måleinstrumentholder, målehoved, modprobe, trækasse, uden display

    Egenskab:

    • Produktnavn: Selvcentrerende intern måleenhed

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven