844 N indvendigt måleapparat Intramess 18-50 mm med DAkkS-kalibrering.

Art.-nr.: 4474000DKS
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
    Produkttype Indvendigt måleapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4474000DKS
    EAN/GTIN 4059192019525
    Producentnummer 4474000DKS
    L-nummer L40080 3094

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Målehovedet består af karbidforstærket, bevægeligt monteret målestift og modsat fast, udskiftelig modprobe med hærdet stålkugle
    • Målestiftbevægelser overføres til displayenheden via et ringsegment
    • Bred centreringsbro sikrer automatisk centrering i boringen
    • Temperaturbestandighed på grund af apparatets aksel og transmissionsstang af Invar-stål
    • Høj slidstyrke på grund af karbidforstærket bevægelig målestift
    • Konstant målekraft på grund af indbygget målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefornemmelse
    • Universelt anvendelig. Hver enhed dækker et stort område. Inden for dette område kan enhver dimension indstilles hurtigt
    • Målehoved, måleenhedsholder, dybdeforlængere, vinkelstykker og dybdestop udgør et omfattende modulsystem
    • Invarstål gør den indvendige måleenhed ufølsom over for termiske påvirkninger. Varmen fra operatørens hånd eller en stigning i den omgivende temperatur på arbejdspladsen har stort set ingen indflydelse på måleresultaterne
    • Beskrivelse:

      Selvcentrerende indvendig mikrometer Marameter 844 N Måleområde 18 - 50 mm
      • Udførelse: Standard, bevægelig sonde hårdmetalforstærket
      Leveringsomfang: Måleapparatholder, målehoved, modprobe, trækasse, uden displayenhed

      Egenskab:

      • Produktnavn: Selvcentrerende intern måleenhed

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven