Vinterparka til damer med høj synlighed XL

Art.-nr.: 447219875389XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange / marineblau
Unisex-størrelse XL
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447219875389XL
EAN/GTIN 7330509616192
Producentnummer 447219875389XL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleeceforing, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh

Foring
Mesh-foring, Quilt-foring

Funktionalitet
Andedrivbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet
Kvindesnit, Forbøjede ærmer

Finish
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning

Reflex
50 mm bredt refleksbånd

Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås

Beskrivelse:

  • Vinterparka i et vind- og vandtæt stof med tapede sømme
  • Jakken har et quiltet for og slidstærkt skalstof med mørke zoner, hvor det er mest udsat for snavs
  • Regulerbar talje med snoretræk på ryggen
  • For større bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås og forbuede ærmer
  • Certificeret i henhold til EN 342, når den kombineres med 7885, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3, når den kombineres med 7885

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C
  • EN ISO 20471, class 3 together with 7885
  • EN 342 together with 7885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven