Udførelse:
Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²
Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Høj krave
Tapede sømme
Lynlås i foring til overførsel
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for
Lommer
Brystlomme med klap, Brystlomme med lynlås
Frontlommer med klap, Indsatte lommer med fleeceforing, Indvendig iPad-lomme
Inderlommer, en i mesh
Foring
Mesh-foring, Quilt-foring
Funktionalitet
Andedrivbart vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mørkt farvefelt i høj grimme-eksponerede sektioner, Mesh-panel ved skulderbladet
Kvindesnit, Forbøjede ærmer
Finish
Indre håndled ved ærmeafslutning med tommelfingerhul, Justerbar ærmeafslutning
Reflex
50 mm bredt refleksbånd
Frontlukning
Robust skjult tovejs plastlynlås
Beskrivelse:
- Vinterparka i et vind- og vandtæt stof med tapede sømme
- Jakken har et quiltet for og slidstærkt skalstof med mørke zoner, hvor det er mest udsat for snavs
- Regulerbar talje med snoretræk på ryggen
- For større bevægelsesfrihed, har jakken en tovejslynlås og forbuede ærmer
- Certificeret i henhold til EN 342, når den kombineres med 7885, EN 343, EN ISO 20471, klasse 2, EN ISO 20471 klasse 3, når den kombineres med 7885
Norm:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C
- EN ISO 20471, class 3 together with 7885
- EN 342 together with 7885