{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Højdetolerance pr. par | 0,02 mm | |
Til aksel-⌀ | 3 mm - 40 mm | |
Alle dele | Hærdet | |
Længde | 70 mm | |
Bredde | 55 mm | |
Højde | 75 mm | |
Vægt pr. stk. | 1,8 kg | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Prisme |
Artikelnummer | 447125 70X55 | |
EAN/GTIN | 4062406262228 | |
Producentnummer | 447125 70X55 |