Magnetprisme enkelt 80X70 mm

Art.-nr.: 447115 80X70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Alle dele: Hærdet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til aksel-⌀ 5 mm - 60 mm
Alle dele Hærdet
Længde 80 mm
Bredde 70 mm
Højde 95 mm
Vægt pr. stk. 3,5 kg
Produkttype Prisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447115 80X70
EAN/GTIN 4062406262006
Producentnummer 447115 80X70

Betegnelse

Udførelse:

Tre magnetiske kontaktflader (lille prisme, stort prisme, over- og underside forbundet samtidig). Alle sider hærdede. Endefladen og siderne er slebet vinkelnøjagtigt i forhold til prismerne. Planheds- og parallelitetstolerance 0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven