Vinkelprisme, indstilleligt 102X30 mm

Art.-nr.: 447070 102X30
Nyt produkt
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vinkelaflæsning 10 vinkelmin.
Vinkelnøjagtighed 10 vinkelmin.
Til aksel-⌀ 6 mm - 40 mm
Alle dele Hærdet
Længde 102 mm
Bredde 30 mm
Vægt 1 kg
Emballage Stabil boks
Produkttype Prisme

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 447070 102X30
EAN/GTIN 4067263117858
Producentnummer 447070 102X30

Betegnelse

Udførelse:

Af hærdet stål, afspændt og finslebet.
Vinkelaflæsning og indstilling via nonius.
Kan fastgøres med låseskrue. Planhedstolerance 0,01 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven