Stiftnøgle

Art.-nr.: 44700018
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
    Produkttype Tapnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 44700018
    EAN/GTIN 4018754029976
    Producentnummer 44700018
    L-nummer L60010 1176

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • forkrøppet
    • Tap afstand 18 mm
    • Stift D. 2,9 mm, længde 140 mm
    • Til tandremstrammeren på 1,6 l dieselmotoren

    Egenskab:

    • Længde [mm): 140 mm
    • Type og: 2/80 Golf, Jetta, Passat, Audi 80
    • Vægt: 76 g

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven