Dobbelt-prisme-par med bøjle 70X45 mm

Art.-nr.: 447000 70X45
Sæt pris 2 styk (DKK 473,07 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde×bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Alle dele: Hærdet

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Til aksel-⌀ 6 mm - 33 mm
    Alle dele Hærdet
    Længde 70 mm
    Bredde 45 mm
    Højde 40 mm
    Vægt pr. stk. 0,85 kg
    Produkttype Prisme

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 447000 70X45
    EAN/GTIN 4045197205018
    Producentnummer 447000 70X45

    Betegnelse

    Udførelse:

    Af hærdet stål, afspændt og finslebet parvis. Planheds- og parallelitetstolerance 0,01 mm. Prismeindsnit med forskellige dybder; 2 anlægsflader. Kraftig klembøjle med knebelgreb til fastspænding af emnerne.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven