Parka med høj synlighed Evolution L

Art.-nr.: 446919213389L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve gelb / marineblau
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsparka

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 446919213389L
EAN/GTIN 7330509628317
Producentnummer 446919213389L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, dobby lamineret, Dermizax®, vandtæt 20 000 mm, vindtæt, åndbar 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Lommer
Inderlomme med burrelåslukning, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme indenfor vindfang foran, Indvendig lomme med lynlås og huller til mobilsnor
Dokumentlomme foran
Brystlommer med lynlås
Dobbelt frontlomme med klap, den udvendige lomme med skjult lynlås og fleeceforing. Den underliggende med snelås

Detaljer
Justerbar med snørebånd i taljen
Fleeceforet krave, Ekstra høj krave i ryggen
Tapede sømme
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for

Foring
Quiltforing, Varmt foret, Thermore® ECODOWN

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Varmt foret dunlignende 100% genbrugsfibre, Mekanisk ventilation under armen

Finish
Justerbar ærmeafslutning med indvendig manchet
Ergonomisk formede justerbare manchetter med burrelås, Forlænget nederste del af ryggen, sideåbning med skjulte lynlåse for maksimal bevægelsesfrihed

Refleks
Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre, 50 mm brede elastiske refleksbånd

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt frontbeskyttelse med burrelås

Forstærkning
Forstærket på skulder, arm, søm bagpå og lommeåbninger

Beskrivelse:

  • Thermisk foret vinterparka med høj synlighed fremstillet af vindtæt og vandtæt stof af høj kvalitet med fremragende åndbarhed
  • Jakken har et varmt, letvægtsfor fremstillet af genbrugte PET-flasker
  • For at sikre overlegen pasform og komfort har jakken forbuede ærmer, ventilation under ærmerne og en tovejslynlås
  • Den har mange tekniske funktioner, herunder tapede sømme, en stormflap, vindbeskyttelse omkring nakken, manchetter med tommelfingerhuller, en justerbar og aftagelig hætte, forstærket print, reflektortrim og lommer af bælgtypen, fleeceforede lommer med snefang
  • Med andre ord, den har det hele
  • Atmningsdygtighed på 20.000 g/m²/24h og vandtæthed på 20.000 mm
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 3, EN 342 i kombination med art
  • nr
  • 1885, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven