Industriel jakke Stretch Black XXL

Art.-nr.: 446613449900XXL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve schwarz
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Arbejdsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 446613449900XXL
EAN/GTIN 7330509830345
Producentnummer 446613449900XXL

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
98% bomuld, 2% elastolefin, lærred, 285 g/m²

Lommer
Brystlomme med bælge og klap
Lomme på ærmet med pennelomme
Indvendig lomme med en skjult lynlåslomme

Detaljer
Justerbar talje
Båndkrave
Metaltrykknapper, Skjulte knapper
D-ring

Funktionalitet
Forbøjede ærmer
2-vejs stretch, Ridsefri

Refleks
Refleksdetalje på ærme, Refleksbånd på ryggen

Frontlukning
Gemt envejs lynlås i metal, Frontovertræk med skjulte trykknapper i metal

Finish
Justerbar ærmeafslutning med skjulte metalknapper

Vask
Industrivask EN ISO 15797

Beskrivelse:

  • Industrielt vaskbar og ridsefri jakke i behageligt, fleksibelt bomuldscanvas med tovejsstretch
  • Jakken har reflekterende detaljer, der sikrer, at du bliver set, når det er nødvendigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven