Pladematerialevogn (uden rør)

Art.-nr.: 4465-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 4465-1
EAN/GTIN 4017976020129
Producentnummer 4465-1
L-nummer L90080 275

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Svejset stålprofil og stålrør, pulverlakeret, træplatform. 7 indstillingsmuligheder for indstiksbøjler. Bøjleafstand 90 mm, 2 drejelige og 2 faste hjul, drejelige hjul med bremser i overensstemmelse med den europæiske standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformvogne). Elastiske dæk af massivt gummi, blågrå ″non-marking″, nav med kuglelejer. Leveres uden stigbøjle.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsarealets længde (mm): 1600
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Platformshøjde (mm): 295
Samlet længde (mm): 1720
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 295
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 50

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven