Ladies High Vis vinterjakke High Vis Orange/Navy L

Art.-nr.: 445619875389L
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve orange / marineblau
Unisex-størrelse L
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445619875389L
EAN/GTIN 7330509857274
Producentnummer 445619875389L

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, twill, stretch, lamineret, vandtæt 11000 mm, vindtæt, åndbar Ret 6, 3, 150 g/m²

Detaljer
Aftagelig ID-lomme, D-ring
Fleeceforet krave, Høj krave med lynlås
Aftagelig og justerbar hætte med varmt for, Hætte tilpasset til hjelm og høreværn
Tapede sømme
God overflade for overførsel, Lynlås i foring til overførsel
Metalknapper
Metalkarabinhage
Sløjfer placeret på begge sider af brystet til placering af microfone og andet tilbehør
Reflekterende print på bagsiden af hætten

Finish
Forlænget ryg, Justerbar søm med snørebånd
Indre håndled i ærmeenden med tommelfingerhul, Justerbar ærmeende med burrelås

Lommer
Inderlomme med lynlås, Indvendig netlomme, Napoleon-lomme inde i vindfang foran

Raglanærmer
Indvendige lommer med lynlås og fleeceforing
Brystlomme med lynlås og D-ring
Armlomme til kuglepen

Foring
Quiltforing, Varmt foret

Funktionalitet
Atmende vind- og vandtæt materiale, tapede sømme, Mesh-panel ved armhule, Mesh-panel ved skulderbladet
Forbøjede ærmer

Frontlukning
Indre vindfang med fleece, Robust skjult tovejs plastlynlås, Dobbelt vindfang med burrelås, Hypalon-greb med refleksoverførsel

Refleks
50 mm bredt skåret refleksbånd, Refleksbånd på krop og ærmer, Reflekser på skuldre

Beskrivelse:

  • Vinterjakke i damesnit, klasse 2 hi-vis, som sikrer ekstra synlighed, når du har mest brug for det
  • Jakken har quiltet foring, er vind- og vandtæt med tapede sømme og har en behagelig, rummelig og justerbar pasform for ekstra komfort
  • Hætten er aftagelig og tilpasset til hjelme og høreværn
  • Fås også i en herremodel 4455

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven