840 FS fin-måler 350-400 mm, med trækasse

Art.-nr.: 4455008
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Måleværktøj analog
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4455008
EAN/GTIN 4059192017897
Producentnummer 4455008
L-nummer L40100 110

Betegnelse

Udførelse:

  • Stiv holder. Håndtaget er åbent på den ene side for at forhindre varmeoverførsel fra hånden; med varmeisolerende grebsskaller
  • Begge måleprober lange, rustfrit, hærdet stål
  • Måleflader forstærket med hårdmetal, affaset fortil for nem indføring over prøveemner
  • Måleprober til måling af smalle centreringskanter eller direkte på skuldre rager ud over beslagets bredde
  • Justerbart centreringsstop til justering til midten af målefladen
  • Høj målenøjagtighed. Målebevægelser overføres præcist. Apparatets vægt hviler på den faste målesonde under målingen
  • Numerisk aflæsning og evaluering af måleresultatet
  • Konstant målekraft takket være den indbyggede målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefornemmelse
  • Displayet er beskyttet mod stød, når der måles, eller når apparatet lægges fra sig, af et beslag, der stikker ud fra siden

Beskrivelse:

Fin pointer-halsmåler Marameter 840 FS Måleområde

Leveringsomfang: Trækasse, unbrakonøgle, uden indikator.

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Målespændvidde i mm: 0.7 mm
  • Afvigelse i planhed i µm: 0.5 µm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven