840 FS fin-måler 250-300 mm, med trækasse

Art.-nr.: 4455006
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Fintolerancegaffel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4455006
    EAN/GTIN 4059192017873
    Producentnummer 4455006
    L-nummer L40100 392

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stiv holder. Håndtaget er åbent på den ene side for at forhindre varmeoverførsel fra hånden; med varmeisolerende grebsskaller
    • Begge måleprober lange, rustfrit, hærdet stål
    • Måleflader forstærket med hårdmetal, affaset fortil for nem indføring over prøveemner
    • Måleprober til måling af smalle centreringskanter eller direkte på skuldre rager ud over beslagets bredde
    • Justerbart centreringsstop til justering til midten af målefladen
    • Høj målenøjagtighed. Målebevægelser overføres præcist. Apparatets vægt hviler på den faste målesonde under målingen
    • Numerisk aflæsning og evaluering af måleresultatet
    • Konstant målekraft takket være den indbyggede målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefornemmelse
    • Displayet er beskyttet mod stød, når der måles, eller når apparatet lægges fra sig, af et beslag, der stikker ud fra siden

    Beskrivelse:

    Fin pointer-halsmåler Marameter 840 FS Måleområde

    Leveringsomfang: Trækasse, unbrakonøgle, uden indikator.

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Målespændvidde i mm: 0.7 mm
    • Afvigelse i planhed i µm: 0.5 µm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven