Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Modulært system: til sikker transport af glasruder, træ- og plastpaneler samt komplette vinduer og døre. Svejste stålprofiler og stålrør. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Enkeltsidede systemer beklædt med profilgummi. Støttebredde 430 mm, støttehøjde 1450 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske dæk af massivt gummi, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låseanordning på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsfladelængde (mm): 1676
Arbejdsfladens bredde (mm): 430
Platformshøjde (mm): 338
Samlet længde (mm): 1676
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1788
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1450 mm
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3