{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 100 mm | |
Maks. anvendelsesområde | 0 mm - 160 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,0001 / 0,001 mm | |
Fejlgrænse med aksial målebolt | 1 µm | |
Fejlgrænse med forskudt målebolt | 2 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed med målebolt, aksial | 0,5 µm | |
Gentagelsesnøjagtighed med målebolt, forskudt | 1 µm | |
Metode til flytning af måleslæde | motorisk / manuelt | |
Interface | TESA Link Connector TLC; USB-interface | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Målekraft, motorisk påvirkning (valgbar) | 0,63 / 1 ±0,1 N | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Højdemåler |
Artikelnummer | 445441 100 | |
EAN/GTIN | 7630041144338 | |
Producentnummer | 00730503 |