Vogn til plademateriale

Art.-nr.: 4454
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4454
EAN/GTIN 4017976020013
Producentnummer 4454
L-nummer L90080 587

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Modulært system: til sikker transport af glasruder, træ- og plastpaneler samt komplette vinduer og døre. Svejste stålprofiler og stålrør. Pulverlakeret, blå RAL 5007. Enkeltsidede systemer beklædt med profilgummi. Støttebredde 430 mm, støttehøjde 1450 mm. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, elastiske dæk af massivt gummi, blågrå ″afsmitningsfri″, nav med kuglelejer. Låseanordning på drejelige hjul, i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 1200
Brugsfladelængde (mm): 1276
Arbejdsfladens bredde (mm): 430
Platformshøjde (mm): 338
Samlet længde (mm): 1276
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1788
Dæk: Elastisk massivt gummi blågrå
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk: Systemhøjde: 1450 mm

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven