Digital 2D-højdemåler Digimar 817CLT 1000

Art.-nr.: 445375 1000
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 3.322,66 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 3.389,70 DKK /stk.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: MAHR i-wi trådløst system; USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 1.000 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 1.170 mm
Anvendelsesområde med drejet måleindsatsholder 170 mm - 1.170 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 1,8 + L / 600 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau 0,5 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 10 µm
Interface MAHR i-wi trådløst system; USB-interface
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Nikkel-metalhydrid
Nominel spænding 4,8 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 445430
Målekraft 1,0 ± 0,2 N
Måleværktøj digital
Længde, fodflade 255 mm
Bredde, fodflade 278 mm
Samlet højde 1.338 mm
Vægt 29 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445375 1000
EAN/GTIN 4059192064679

Betegnelse

Udførelse:

Målesystem:
  • Fremragende målenøjagtighed og pålidelighed med et optisk inkrementelt målesystem.
  • Luftlejesystem til let forskydning uden ryk.
  • Enkle måleforløb med motordrevne måleslæder.
  • Integreret og opladelig batteri til netuafhængig måling.
  • Temperaturkompensation via intern temperaturføler.

Betjenings- og displayenhed:
  • Stort og overskueligt touch-display med baggrundsbelysning.
  • Brugerstyring via logiske symboler på flere sprog.
  • Mulighed for at sætte yderligere nulpunkter på emnet.
  • Ekstra måleinstrument med Mahr-Connect-grænseflade kan tilsluttes.
  • Fremtidssikret med mulighed for opdatering.
  • Automatisk skift til stand-by (uden tab af måleværdier).

Funktioner:
  • Aftastning foroven eller forneden.
  • Forbindelsesstykkebredde og notafstande, inkl. forbindelsesstykke- og notmidte.
  • Borings- og akseldiameter, inkl. borings- og akselmidte.
  • Vendepunkt boringer (foroven eller forneden).
  • Vendepunkt aksel (foroven eller forneden).
  • Beregning af afstand og symmetri.
  • Dynamisk målefunktion.
  • Retvinkelmålinger.
  • Rethedsmåling.
  • Måleprogrammer.
  • Måledatabehandling.
  • Direkte udskrivning på USB- eller Bluetooth-printer.
  • Målerapporter i PDF-format eller mulighed for gemning som CSV-fil.

Ekstra:
  • Hurtigmåleføler med tommelfingerhjul til hurtig flytning af måleslæden og enkel start af målingen.
  • Quick-Mode-funktion.
  • Andre funktioner: Måling 2D-tilstand, keglemåling, automatisk afstandsberegning, fastsættelse af 3. nulpunkt, input af tilpasninger iht. ISO (f.eks. „H7”).

Måling i 2D-tilstand.

Leveringsomfang:

Inklusive betjenings- og displayelement. Bærer nr. 445410 str. T6, måleindsats nr. 445420 str. K6/51, indstillingsblok, USB-kabel, beskyttelsesskærm, strømforsyning, litiumionbatteri og betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Bluetooth-printersæt nr. 499017 str. PRINTER, iwi-radiomodtager. 498912 str. STICK (2 × kræves), målefølersæt nr. 445400, dataforbindelseskabel nr. 498941 str. DK-M1, bærer nr. 445410 str. TI, måleur nr. 435671.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven