Digital højdemåler TESA MICRO-HITE + M med motordrev inklusive betjeningspanel M900

Art.-nr.: 445290 M900
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 3.322,66 DKK /stk.
  • 3.389,70 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface; TESA Link Connector TLC
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 900 mm
Maks. anvendelsesområde 0 mm - 1.075 mm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Taltrinværdi kan omstilles 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
Gentagelsesnøjagtighed niveau ≤ 0,5 µm
Gentagelsesnøjagtighed boring ≤ 1 µm
Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 11 µm
Metode til flytning af måleslæde motoriseret
Interface USB-interface; TESA Link Connector TLC
Energiforsyning Akkudrevet; Med kabel
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Målekraft 1,6 ±0,25 N
Vægt 45 kg
Testprotokol Producentens testrapport
Produkttype Højdemåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445290 M900
EAN/GTIN 7630041129977
Producentnummer 00730081

Betegnelse

Udførelse:

Motordrevet, digital højdemåler TESA MICRO-HITE til omfattende målinger i 1D eller 2D koordinatretninger.
  • Inkrementelt inddelt glaslineal med referencepunkt. Patenteret opto-µ-aflæsningssystem.
  • Meget stor nøjagtighed som følge af automatisk korrektion af systematiske måleafvigelser. Længdeudvidelseskoefficient som stål.
  • Meget stor gentagelsesnøjagtighed vha. konstant aftastningskraft.
  • Aktiverbar luftaffjedring
  • Brugervenlig anvendelse takket være flersproget konteksthjælp i de aktive funktioner.
  • Tidsbesparelse og forenkling af processerne ved seriemålinger.
  • Valgfri dataadministration via målesoftwaren Stat-Express eller Data-Direct. Lagringsmulighed via USB-stick.

Software / målefunktioner
  • Omfattende målemuligheder som parallelisme, vinkelmålinger, enkle 2D-målinger osv.
  • Integreret computer.
  • Enkel oprettelse af målerapporter.
  • Automatisk beregning af måleresultaterne ved programgentagelser ved hjælp af funktioner, der kan lagres.
  • Mulighed for indtastning af kundespecifikke tolerancer. ISO-tolerancer er automatisk integreret i softwaren. Direkte og overskuelig information for brugeren om godkendt/kasseret.

Hybrid betjeningspanel
  • Baggrundsbelyst tastatur med forenklet overskuelig visning med tydelige informationer.
  • Komfortabel og fleksibel betjening vha. parallel brug af tastatur og touch-display.
  • Ergonomisk kropsstilling takket være fleksibelt indstilleligt betjeningspanel.

Fordel:

Visuel information i støjfyldt miljø for alle målinger vha. lysdiode.

Anvendelse:

Den robuste konstruktion gør den velegnet til både værksted og laboratorium. Ideel til seriemålinger.

Leveringsomfang:

Basisenhed TESA MICRO-HITE inkl. betjeningspanel, standardmåleindsatsholder, standardmåleindsats med føler og målekugle ⌀ 5 mm, referencestykke, elektrisk pumpe (monteret) til luftaffjedring af apparatets fod, Li-Ion-batteri nr. 445443 str. AKKU, lysnetadapter (lader), netkabel. SCS-kalibreringsattest.

Specialtilbehør:

USB-printer nr. 445293, printerpapir nr. 445294, datakabel nr. 498918 str. USB, software Data-Direct 498925, radiosender TLC-BLE nr. 498921 str. BT, software Stat-Express nr. 498926. Støvbeskyttelseshætte. Omfattende specialtilbehør (f.eks. til måling af retvinklethed) kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven