Målefølersæt, stort 17

Art.-nr.: 445267 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal følere Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Antal dele 17
    Produkttype Måleføler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 445267 17
    EAN/GTIN 7630041107548
    Producentnummer 00760148

    Betegnelse

    Passer til:

    TESA-HITE Magna nr. 445240, TESA-Hite Magna nr. 445260, TESA HITE nr. 445245, TESA HITE nr. 445261, TESA MICRO-HITE nr. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M nr. 445275; 445290, TESA-HITE plus M nr. 445270.

    Indhold:

    Føler ⌀ 6 mm, radius 2,5 mm: Nr. 445458 str. 2,5
    HM-kugle ⌀ 3 mm; 10 mm: Nr. 445455 str. 3; 10
    HM-skive ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Nr. 445456 str. 4,5; 14; 19
    Cylindrisk HM-måleflade ⌀ 2 mm: Nr. 445457 str. 2
    Tøndeformet HM-måleflade ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Nr. 445459 str. 2,2; 4,5; 9,7
    Cylindrisk HM-måleflade ⌀ 10 mm; længde 12 mm: Nr. 445460 str. 10
    Måleindsatsholder, længde ⌀ 25 mm; 75 mm; 150 mm: Nr. 445461 str. 25; 75; 150
    HM-føler og HM-kugle ⌀ 1 mm; 2 mm; 3 mm: Nr. 445462 str. 1; 2; 3

    Leveringsomfang:

    Inklusive plastboks.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven