{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde | 0 mm - 715 mm | |
Maks. anvendelsesområde | 0 mm - 870 mm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Fejlgrænse (L = målelængde i mm) | 8 µm | |
Gentagelsespræcision (2 σ) | < 3 µm | |
Metode til flytning af måleslæde | manuelt | |
Interface | TESA Link Connector TLC | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 55 | |
Energiforsyning | Akkudrevet; Med kabel | |
Antal medfølgende akkuer | 1 | |
Batteritype | Lithium-ion | |
Målekraft | 1,5 ± 0,5 N | |
Måleværktøj | digital | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Produkttype | Højdemåler |
Artikelnummer | 445240 700 | |
EAN/GTIN | 7630041143621 | |
Producentnummer | 00730083 |