Digital højdemåler QM-Height 350

Art.-nr.: 445233 350
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 2.540,42 DKK /stk.
  • 2.346,72 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; USB-interface
  • Måleværdisikring: Indstilling af nulpunkt én gang

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Norm Fabriksstandard
    Måleområde 0 mm - 350 mm
    Maks. anvendelsesområde 0 mm - 465 mm
    Reverserbar aflæsning mm / tomme
    Taltrinværdi kan omstilles 0,001 / 0,0005 mm
    Fejlgrænse (L = målelængde i mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Gentagelsesnøjagtighed niveau 1,8 µm
    Retvinkletheds-afvigelse (frontal) 7 µm
    Metode til flytning af måleslæde manuelt
    Interface Digimatic-interface; USB-interface
    Energiforsyning Batteridrevet; Med kabel
    Antal medfølgende batterier 4
    Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 LR6
    Målekraft 1,5 ±0,5 N
    Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
    Måleværktøj digital
    Produkttype Højdemåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 445233 350
    EAN/GTIN 4946368760568
    Producentnummer 518-240

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ultrapræcis, kompakt, manuelt justerbar højdemåler med let aflæseligt, monokromt LCD-display. Masser af måle- og analysefunktioner til databearbejdning. Hurtigt, enkelt valg af funktioner og alle vigtige beregninger af indvendig og udvendig diameter samt afstande. Ubegrænset kørehastighed. Forbedret batterilevetid.

    Anvendelse:

    Perfekt til værksted og målerum.

    Leveringsomfang:

    Inklusive kugleføler ⌀ 5 mm, kalibreringsblok, 4 batterier nr. 081561 str. LR6.

    Specialtilbehør:

    Føle, ridsenål, datakabel og netadapter.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven