840 FC finmål 0-25 mm, i trækasse

Art.-nr.: 4450100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Måleværktøj analog
    Produkttype Fintolerancegaffel

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4450100
    EAN/GTIN 4059192017699
    Producentnummer 4450100
    L-nummer L40100 80

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Stabilt, smedet stålhåndtag med varmeisolerende grebskaller
    • Langtført målesonde kan trækkes tilbage med løftehåndtag
    • Måle- og tællersonde af rustfrit, hærdet stål; Måleflader af keramik
    • Justerbart centreringsstop til justering til midten af målefladen
    • Tællersonde, der kan justeres følsomt
    • Konstant målekraft takket være indbygget målekraftfjeder. Måleresultaterne er derfor uafhængige af den personlige målefølelse
    • Lavt slid på grund af berøringsfri indføring i forbindelse med keramiske måleflader

    Beskrivelse:

    Finmåler Marameter 840 FC Måleområde: mm
    • Materiale måleflade: keramik
    Leveringsomfang: Planindsats af stål 903, betjeningsvejledning, trækuffert, uden displayenhed.

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Anvendelsesområde i mm: 0 - 25
    • Afvigelse i planhed i µm: 0.2 µm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven