Boretang 8″ vendbar rotationsretning

Art.-nr.: 445.8DS
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
Produkttype Hæfteklammepistol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 445.8DS
EAN/GTIN 3148511764428
Producentnummer 445.8DS
L-nummer L60130 6860

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Sidetrådskærer: rustfrit stål, diameter 1 mm
  • 2,5 omdrejninger: 95 mm spændeafstand

Egenskab:

  • A [mm]: 3
  • B [mm]: 22
  • C [mm]: 9
  • E [mm]: 2,2
  • E1 [mm]: 15
  • E2 [mm]: 29,8
  • E3 [mm]: 14
  • H [mm]: 30
  • H1 [mm]: 41
  • L [mm]: 284
  • L1 [mm]: 170
  • [g]: 320

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven