TPS UNF-#4-48-M HEST HSS-gevindskærer til tommer fingevind, til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446132
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Rulletap

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4446132
EAN/GTIN 7291075341546
Producentnummer 4446132
L-nummer L24190 541

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevind, spiralrillet, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 56 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) #4, gevind pr. tomme (TPI) 48 gevind/″, effektiv længde (LU) 18 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 3,5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 2,7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
  • Samlet længde (OAL) 56 mm
  • Standard din 371
  • Længde på gevinddelen (THL) 6 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) #4
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 48 tråde / ″
  • Effektiv længde (LU) 18 mm

Fra samme serie "ONETAP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven