TPG UNF-1/2-20-M HEST HSS-gevindskærer til tommer fint gevind til bearbejdning af en bred vifte af emnematerialer

Art.-nr.: 4446109
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ONETAP
Produkttype Snittapper

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4446109
Kopier
EAN/GTIN 7291075339260
Kopier
Producentnummer 4446109
Kopier
L-nummer L24190 480
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige riflet tap, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm, samlet længde (OAL) 100 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) 1/2″, gevindstigning (TP) 1,25 mm, gevind pr. tomme (TPI) 20 gevind/″.

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 9 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 100 mm
  • Standard din 374
  • Længde på gevinddelen (THL) 22 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) 1/2″
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Gevinddeling (TP) 1,25 mm
  • Tråd per tomme (TPI) 20 tråde / ″

Fra samme serie "ONETAP" Se alle