TPS MF-4X0.5-M HEST HSS-maskingevindskærer med spiralrille til metrisk fint gevind DIN 13, til bearbejdning af en lang række emnematerialer

Art.-nr.: 4446058
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ONETAP
    Produkttype Snittapper

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4446058
    EAN/GTIN 7291075340723
    Producentnummer 4446058
    L-nummer L24190 377

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Gevind med spiralrille, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm, total længde (OAL) 63 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M4, gevindstigning (TP) 0,5 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 2,8 mm
    • Drevstørrelse (DRVS) 2,1 mm
    • Antal skærekanter (NOF) 3
    • Swirl vinkel (FHA) 40 grader
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Standard din 374
    • Længde på gevinddelen (THL) 5 mm
    • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M4
    • Gevindform type (THFT) M60
    • Gevinddeling (TP) 0,5 mm

    Fra samme serie "ONETAP" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven